Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Kugellager-Innenauszieher Mod. 21-8, für Bohrung 56-70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Kugellager-Innenauszieher Mod. 21-8, für Bohrung 56-70 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Kugellager-Innenauszieher Mod. 21-8, für Bohrung 56-70 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Kugellager-Innenauszieher Mod. 21-8, für Bohrung 56-70 mm
Artikel-Nr.:
     223-4114943
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44794
EAN/GTIN:
     4021176011726
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Kugellager-Innenauszieher Mod. 21-8, für Bohrung 56-70 mm

Innenauszieher

Ausführung: Mit zweiteiligen Spannbacken und Spreizstück.

Anwendung: Zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen. Auch ganz dicht auf der Rückwand sitzende Lager werden durch die vorzügliche Spannwirkung erfasst und schnell ausgezogen. Zur Verwendung mit Gegenstütze für Innenauszieher Modell 21.
Weitere Informationen:
Länge:
133 mm
Modell:
21-8
Anwendung:
Für innenliegende Kugellager, Kugellageraußenringe und Buchsen
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Spannweite max.:
70 mm
Spannweite min.:
56 mm
Für Gleithammer:
22-0-1
Für Gegenstütze:
22-2; 22-3
Schnellverstellung:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 82,63*
€ 104,07*
6 Tage
47
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 104,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,93*
€ 106,47*
2 Tage
47
€ 5,90*
ab € 88,16*
€ 108,03*
Lager 223
47
€ 8,50*
ab € 114,76*
€ 138,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.