| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4114940 Herst.-Nr.: 44702 EAN/GTIN: 4021176011498 |
| |
|
| | |
| KUKKO Kugellager-Innenauszieher Mod. 21-5, für Bohrung 28-40 mm Innenauszieher Ausführung: Mit zweiteiligen Spannbacken und Spreizstück. Anwendung: Zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen. Auch ganz dicht auf der Rückwand sitzende Lager werden durch die vorzügliche Spannwirkung erfasst und schnell ausgezogen. Zur Verwendung mit Gegenstütze für Innenauszieher Modell 21. Weitere Informationen: | | Länge: | 101 mm | Modell: | 21-5 | Anwendung: | Für innenliegende Kugellager, Kugellageraußenringe und Buchsen | SB-Verpackt: | Nein | Antriebsform: | Außen-6-kant | Besonderheit: | Mit Anschlagsicherung gegen Überspannungs- und Überlastungseinwirkung | Spannweite max.: | 40 mm | Spannweite min.: | 28 mm | Für Gleithammer: | 22-0; 22-0-1 | Für Gegenstütze: | 22-1; 22-2 | Schnellverstellung: | Nein | Spindel mit Zentrierspitze: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,25* | € 53,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,92* | € 54,18* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,59* | € 54,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,50* | € 56,05* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 60,80* | € 73,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|