Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher, dreiarmig, mit einstellbarer Spannweite Mod. 12-4, Spannweite/-tiefe: 250 x 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, mit einstellbarer Spannweite Mod. 12-4, Spannweite/-tiefe: 250 x 225 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, mit einstellbarer Spannweite Mod. 12-4, Spannweite/-tiefe: 250 x 225 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, mit einstellbarer Spannweite Mod. 12-4, Spannweite/-tiefe: 250 x 225 mm
Artikel-Nr.:
     223-4114926
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44663
EAN/GTIN:
     4021176850509
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Abzieher, dreiarmig, mit einstellbarer Spannweite Mod. 12-4, Spannweite/-tiefe: 250 x 225 mm

Abzieher mit voreinstellbarer Spannweite, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 12

Ausführung: Mit einteiligen, umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell.

Anwendung: Zum Abziehen von schweren Kugellagern, Riemenscheiben, Zahnrädern und ähnlichen Teilen.
Weitere Informationen:
Modell:
12-4
Anwendung:
Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben usw.
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Krallenfüße:
Nein
Spanntiefe max.:
225 mm
Spannweite max.:
250 mm
Anzahl Abzughaken:
3 St.
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
automatische Selbstspannung:
Nein
automatische Selbstjustierung:
Nein
automatische Selbstverriegelung:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 475,03*
€ 511,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 472,16*
€ 512,16*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 472,58*
€ 512,17*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,67*
€ 516,74*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 614,76*
€ 649,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,12*
€ 772,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,46*
€ 768,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,22*
€ 752,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,74*
€ 742,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,76*
€ 731,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.