Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Universal-Abzieher, dreiarmig, mechanisch Mod. 11-1-A, Spannweite/-tiefe: 520/200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher, dreiarmig, mechanisch Mod. 11-1-A, Spannweite/-tiefe: 520/200 mm Abzieher 3-armig mechanisch Größe 1 520x200mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher, dreiarmig, mechanisch Mod. 11-1-A, Spannweite/-tiefe: 520/200 mm Abzieher 3-armig mechanisch Größe 1 520x200mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher, dreiarmig, mechanisch Mod. 11-1-A, Spannweite/-tiefe: 520/200 mm Abzieher 3-armig mechanisch Größe 1 520x200mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher, dreiarmig, mechanisch Mod. 11-1-A, Spannweite/-tiefe: 520/200 mm Abzieher 3-armig mechanisch Größe 1 520x200mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     223-4114921
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     11-1-A
EAN/GTIN:
     4021176075421
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Universal-Abzieher, dreiarmig, mechanisch Mod. 11-1-A, Spannweite/-tiefe: 520/200 mm

Universal-Abzieher, dreiarmig, mit starker Traverse, gesenkgeschmiedet, Modell 11

Ausführung: Mit selbstzentrierenden, gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Robustes, extrastarkes Modell.

Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar.
Weitere Informationen:
Modell:
11-1-A
Anwendung:
Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben usw.
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Krallenfüße:
Nein
Spanntiefe max.:
200 mm
Spannweite max.:
520 mm
Anzahl Abzughaken:
3 St.
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
automatische Selbstspannung:
Nein
automatische Selbstjustierung:
Nein
automatische Selbstverriegelung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: abzieher kukko, abzieher
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 673,08*
€ 720,71*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,61*
€ 742,71*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 700,31*
€ 742,92*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,12*
€ 751,63*
Lager 223
1
Frei Haus
ab € 914,12*
€ 954,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,39*
€ 1.135,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,69*
€ 1.125,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,98*
€ 1.105,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,52*
€ 1.091,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,12*
€ 1.087,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
11-0-A
ab € 573,84*
Ähnlich
Kukko
11-2-A
ab € 759,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.