| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4114920 Herst.-Nr.: 11-0-A EAN/GTIN: 4021176005886 |
| |
|
| | |
| KUKKO Universal-Abzieher, dreiarmig, mechanisch Mod. 11-0-A, Spannweite/-tiefe: 375/200 mm Universal-Abzieher, dreiarmig, mit starker Traverse, gesenkgeschmiedet, Modell 11 Ausführung: Mit selbstzentrierenden, gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Robustes, extrastarkes Modell. Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Weitere Informationen: | | Modell: | 11-0-A | Anwendung: | Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben usw. | SB-Verpackt: | Nein | Trennkralle: | Nein | Antriebsform: | Außen-6-kant | Krallenfüße: | Nein | Spanntiefe max.: | 200 mm | Spannweite max.: | 375 mm | Anzahl Abzughaken: | 3 St. | Schnellverstellung: | Nein | Schmale Abzugshaken: | Nein | Spindel Ausführung: | mechanische Druckspindel | Seitliche Spannzwinge: | Nein | Spindel mit Zentrierspitze: | Ja | automatische Selbstspannung: | Nein | automatische Selbstjustierung: | Nein | automatische Selbstverriegelung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 572,75* | € 607,09* | | | | | 63 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 570,56* | € 607,10* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 577,36* | € 609,85* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 581,24* | € 613,00* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 773,13* | € 811,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|