Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Universal-Abzieher, dreiarmig Mod. 30-10, Spannweite/-tiefe: 120/100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher, dreiarmig Mod. 30-10, Spannweite/-tiefe: 120/100 mm Abzieher Universal 3-armig 120x100mm Abzieher 3-armig KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher, dreiarmig Mod. 30-10, Spannweite/-tiefe: 120/100 mm Abzieher Universal 3-armig 120x100mm Abzieher 3-armig KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher, dreiarmig Mod. 30-10, Spannweite/-tiefe: 120/100 mm Abzieher Universal 3-armig 120x100mm Abzieher 3-armig KUKKO
Artikel-Nr.:
     223-4114917
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44864
EAN/GTIN:
     4021176013621
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Universal-Abzieher, dreiarmig Mod. 30-10, Spannweite/-tiefe: 120/100 mm

Universal-Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 30

Ausführung: Mit selbstzentrierenden, gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Robustes, starkes Modell.

Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar.

Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben.
Weitere Informationen:
Modell:
30-10
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Lager usw.
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Krallenfüße:
Nein
Spanntiefe max.:
100 mm
Spannweite max.:
120 mm
Anzahl Abzughaken:
3 St.
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
automatische Selbstspannung:
Nein
automatische Selbstjustierung:
Nein
automatische Selbstverriegelung:
Nein
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 81,30*
€ 96,30*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 81,26*
€ 96,31*
€ 4,90*
ab € 78,51*
€ 96,39*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 83,22*
€ 98,44*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 106,14*
€ 124,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
30-1
ab € 71,84*
Ähnlich
Kukko
30-2
ab € 145,21*
Ähnlich
Kukko
30-20
ab € 159,47*
Ähnlich
Kukko
30-3
ab € 302,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.