Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher, dreiarmig, kleines/handliches Modell Mod. 42-1, Spannweite/-tiefe: 65/65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, kleines/handliches Modell Mod. 42-1, Spannweite/-tiefe: 65/65 mm Abzieher 42-1 3-armig 65x65mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, kleines/handliches Modell Mod. 42-1, Spannweite/-tiefe: 65/65 mm Abzieher 42-1 3-armig 65x65mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, kleines/handliches Modell Mod. 42-1, Spannweite/-tiefe: 65/65 mm Abzieher 42-1 3-armig 65x65mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     223-4114907
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     42-1
EAN/GTIN:
     4021176015298
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Abzieher, dreiarmig, kleines/handliches Modell Mod. 42-1, Spannweite/-tiefe: 65/65 mm

Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 42, mit Druckspindel

Ausführung: Mit hochbelastbaren, selbstzentrierenden, schwenkbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, kräftiges sowie universelles Modell.

Anwendung: Besonders zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern, Kugellagern etc.
Mit T-Griff
Weitere Informationen:
Modell:
42-1
Anwendung:
Für Auto-Elektrik, Elektrowerkstatt, Zahnräder, Kugellager, Riemenscheiben usw.
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Quergriff
Krallenfüße:
Nein
Spanntiefe max.:
65 mm
Spannweite max.:
65 mm
Anzahl Abzughaken:
3 St.
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Nein
automatische Selbstspannung:
Nein
automatische Selbstjustierung:
Nein
automatische Selbstverriegelung:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,92*
€ 34,25*
1 Tag
13
€ 6,90*
ab € 25,96*
€ 34,28*
€ 4,90*
ab € 24,96*
€ 34,52*
7 Tage
13
€ 4,95*
ab € 26,34*
€ 34,80*
Lager 223
13
€ 8,50*
ab € 33,59*
€ 44,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.