Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-3, Spannweite/-tiefe: 160/160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-3, Spannweite/-tiefe: 160/160 mm Abzieher kräftiges Modell3-armig Größe 3 160x160mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-3, Spannweite/-tiefe: 160/160 mm Abzieher kräftiges Modell3-armig Größe 3 160x160mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-3, Spannweite/-tiefe: 160/160 mm Abzieher kräftiges Modell3-armig Größe 3 160x160mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     223-4114904
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     45-3
EAN/GTIN:
     4021176016691
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-3, Spannweite/-tiefe: 160/160 mm

Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 45

Ausführung: Mit hochbelastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell.

Anwendung: Insbesondere zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenmaschinen etc.

Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.
Weitere Informationen:
Modell:
45-3
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Ritzel, Riemenscheiben usw.
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Krallenfüße:
Nein
Spanntiefe max.:
160 mm
Spannweite max.:
160 mm
Anzahl Abzughaken:
3 St.
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
automatische Selbstspannung:
Ja
automatische Selbstjustierung:
Ja
automatische Selbstverriegelung:
Ja
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 4,90*
ab € 106,16*
€ 125,19*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,92*
€ 125,20*
€ 4,90*
ab € 103,97*
€ 125,45*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 105,20*
€ 128,09*
Lager 223
16
Frei Haus
ab € 140,01*
€ 164,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
45-1
ab € 46,34*
Ähnlich
Kukko
45-2
ab € 69,03*
Ähnlich
Kukko
45-4
ab € 147,57*
Ähnlich
Kukko
45-5
ab € 181,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.