Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-2, Spannweite/-tiefe: 120/120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-2, Spannweite/-tiefe: 120/120 mm Abzieher kräftiges Modell3-armig Größe 2 120x120mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-2, Spannweite/-tiefe: 120/120 mm Abzieher kräftiges Modell3-armig Größe 2 120x120mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-2, Spannweite/-tiefe: 120/120 mm Abzieher kräftiges Modell3-armig Größe 2 120x120mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-2, Spannweite/-tiefe: 120/120 mm Abzieher kräftiges Modell3-armig Größe 2 120x120mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     223-4114903
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     45-2
EAN/GTIN:
     4021176016516
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-2, Spannweite/-tiefe: 120/120 mm

Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 45

Ausführung: Mit hochbelastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell.

Anwendung: Insbesondere zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenmaschinen etc.

Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.
Weitere Informationen:
Modell:
45-2
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Ritzel, Riemenscheiben usw.
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Krallenfüße:
Nein
Spanntiefe max.:
120 mm
Spannweite max.:
120 mm
Anzahl Abzughaken:
3 St.
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
automatische Selbstspannung:
Ja
automatische Selbstjustierung:
Ja
automatische Selbstverriegelung:
Ja
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,38*
€ 84,42*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 71,65*
€ 84,46*
€ 4,90*
ab € 69,26*
€ 84,50*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 72,57*
€ 86,22*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 92,99*
€ 109,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
45-1
ab € 46,23*
Ähnlich
Kukko
45-3
ab € 103,33*
Ähnlich
Kukko
45-4
ab € 147,06*
Ähnlich
Kukko
45-5
ab € 182,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.