| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4114898 Herst.-Nr.: 210-1 EAN/GTIN: 4021176030383 |
| |
|
| | |
| KUKKO Trennabzieher Mod. 210-1, Spannweite/-tiefe: 95/170 mm Trennabzieher Modell 210, gesenkgeschmiedet Ausführung: Mit seitlichem Druckstück und Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl mit konischen Schneiden auf der einen und normalen Schneiden auf der anderen Seite. Mit spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Anwendung: Durch die raumsparende Form zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Durch die konische Schneide ist dieser Abzieher zum Abziehen von bündig anliegenden Achslagern, Kugellagerringen, Ritzeln etc. geeignet. Weitere Informationen: | | Modell: | 210-1 | Anwendung: | Zum Abziehen von plan aufliegenden Lagern, Zahnrädern, Scheiben usw. | SB-Verpackt: | Nein | Trennkralle: | Ja | Antriebsform: | Außen-6-kant | Krallenfüße: | Nein | Spanntiefe max.: | 170 mm | Spannweite max.: | 95 mm | Anzahl Abzughaken: | 2 St. | Schnellverstellung: | Nein | Schmale Abzugshaken: | Nein | Spindel Ausführung: | mechanische Druckspindel | Seitliche Spannzwinge: | Ja | Spindel mit Zentrierspitze: | Ja | automatische Selbstspannung: | Nein | automatische Selbstjustierung: | Nein | automatische Selbstverriegelung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 129,20* | € 158,00* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,97* | € 158,01* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,11* | € 160,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,40* | € 160,68* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 166,95* | € 203,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|