Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Lenkstockhebelabzieher Mod. 204-2, Spannweite/-tiefe: 90/100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Lenkstockhebelabzieher Mod. 204-2, Spannweite/-tiefe: 90/100 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Lenkstockhebelabzieher Mod. 204-2, Spannweite/-tiefe: 90/100 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Lenkstockhebelabzieher Mod. 204-2, Spannweite/-tiefe: 90/100 mm
Artikel-Nr.:
     223-4114896
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     204-2
EAN/GTIN:
     4021176028328
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Lenkstockhebelabzieher Mod. 204-2, Spannweite/-tiefe: 90/100 mm

Lenkstockhebelabzieher, gesenkgeschmiedet, Modell 204

Ausführung: Lenkstockhebelabzieher. Mit seitlicher Spannzwinge und Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).

Anwendung: Zum Abziehen bündig anliegender Lenkstockhebel, Kugellager, Zahnräder, Ritzel und ähnlicher Teile geeignet.
Weitere Informationen:
Modell:
204-2
Anwendung:
Zum Abziehen besonders fest sitzender Kugellager, Lagerringe und Werkstücke
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Krallenfüße:
Nein
Spanntiefe max.:
100 mm
Spannweite max.:
90 mm
Anzahl Abzughaken:
2 St.
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Ja
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
automatische Selbstspannung:
Nein
automatische Selbstjustierung:
Nein
automatische Selbstverriegelung:
Nein
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 86,19*
€ 109,90*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,20*
€ 109,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,04*
€ 113,56*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 89,34*
€ 113,93*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 115,17*
€ 144,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
204-0
ab € 63,72*
Ähnlich
Kukko
204-02
ab € 98,65*
Ähnlich
Kukko
204-1
ab € 75,34*
Ähnlich
Kukko
204-3
ab € 139,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.