| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4114892 Herst.-Nr.: 44634 EAN/GTIN: 4021176248511 |
| |
|
| | |
| KUKKO Abzieher mit Krallenfüßen, zweiarmig Mod. 14-3, Spannweite/-tiefe: 15-140/160 mm Abzieher mit Krallenfüßen Ausführung: Zweiarmig. Mit selbstspannenden, spitzen Krallenfüßen aus chromlegiertem Werkzeugstahl, die sich durch die scherenartige Hakenführung unlösbar an das abzuziehende Teil pressen. Mit extrem hohem Spannweitenbereich, der durch die selbstsichernden Haltestifte neben der Spanntiefe individuell gewählt werden kann. Mit spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Anwendung: Zum Abziehen von Ritzeln, Lagern und ähnlichen Teilen an schwer zugänglichen Stellen. Weitere Informationen: | | Modell: | 14-3 | Anwendung: | Zum Abziehen von Ritzeln, Lagern und ähnlichen Teilen | SB-Verpackt: | Nein | Trennkralle: | Nein | Antriebsform: | Außen-6-kant | Krallenfüße: | Ja | Spanntiefe max.: | 160 mm | Spannweite max.: | 140 mm | Spannweite min.: | 15 mm | Anzahl Abzughaken: | 2 St. | Schnellverstellung: | Nein | Schmale Abzugshaken: | Nein | Spindel Ausführung: | mechanische Druckspindel | Tiefe Abzughakenfuß: | 11 mm | Breite Abzughakenfuß: | 29 mm | Seitliche Spannzwinge: | Nein | Stärke Abzughakenfuß: | 3.9 mm | Spindel mit Zentrierspitze: | Ja | automatische Selbstspannung: | Nein | automatische Selbstjustierung: | Nein | automatische Selbstverriegelung: | Nein | Auflageflächentiefe Abzughakenfuß: | 3.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 156,56* | € 190,55* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,01* | € 190,57* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,83* | € 192,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 159,09* | € 193,21* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 202,85* | € 243,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|