| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4114866 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784393171 |
| |
|
| | |
| FORMAT Universal-Abzieher, zweiarmig Spannweite/-tiefe: 90/100 mm Universal-Abzieher, zweiarmig, gesenkgeschmiedet Ausführung: Zweiarmig. Mit einteiligen, selbstzentrierenden, gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Traverse mit Haltefeder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken. Spindelkopf mit Bund verhindert ein Abrutschen mit dem Schraubenschlüssel. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Anwendung: Durch Umstecken der Arme als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Spannweite: | 100 mm | Spanntiefe: | 100 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784393171 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 31,64* | € 42,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,08* | € 44,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,09* | € 44,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,23* | € 47,03* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 37,65* | € 50,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|