Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher, zweiarmig, kräftiges Modell Mod. 44-1, Spannweite/-tiefe: 100/100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, zweiarmig, kräftiges Modell Mod. 44-1, Spannweite/-tiefe: 100/100 mm Abzieher kräftiges Modell2-armig Größe 1 100x100mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, zweiarmig, kräftiges Modell Mod. 44-1, Spannweite/-tiefe: 100/100 mm Abzieher kräftiges Modell2-armig Größe 1 100x100mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, zweiarmig, kräftiges Modell Mod. 44-1, Spannweite/-tiefe: 100/100 mm Abzieher kräftiges Modell2-armig Größe 1 100x100mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     223-4114856
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44-1
EAN/GTIN:
     4021176016028
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Abzieher, zweiarmig, kräftiges Modell Mod. 44-1, Spannweite/-tiefe: 100/100 mm

Abzieher, zweiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 44

Ausführung: Zweiarmig. Mit hochbelastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell.

Anwendung: Insbesondere zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenmaschinen etc.

Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.
Weitere Informationen:
Modell:
44-1
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Ritzel, Riemenscheiben usw.
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Krallenfüße:
Nein
Spanntiefe max.:
100 mm
Spannweite max.:
100 mm
Anzahl Abzughaken:
2 St.
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
automatische Selbstspannung:
Ja
automatische Selbstjustierung:
Ja
automatische Selbstverriegelung:
Ja
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 31,59*
€ 38,17*
1 Tag
42
1
€ 6,90*
ab € 31,63*
€ 38,20*
1
€ 4,90*
ab € 30,35*
€ 38,30*
7 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 31,91*
€ 38,72*
Lager 223
42
1
€ 8,50*
ab € 41,11*
€ 49,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
44-2
ab € 48,25*
Ähnlich
Kukko
44-3
ab € 73,75*
Ähnlich
Kukko
44-4
ab € 102,55*
Ähnlich
Kukko
44-5
ab € 136,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.