Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4114654 Herst.-Nr.: 94318 EAN/GTIN: 4020772094317 |
| |
|
| | |
| AMF Schubstangenspanner, kurze Bauform Nr. 6844, Gr. 3 Schubstangenspanner, kurze Bauform Ausführung: Druck- und Zugspanner, kurze Bauform. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Nieten aus nicht rostendem Stahl. Passschrauben vergütet. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Anwendung: Als Druck- und Zugspanner zu verwenden. Zur Befestigung an Blechwänden. Zudem kann der Schubstangenspanner in Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde eingeschraubt werden. Außerdem ist eine Flanschbefestigung mittels Winkelfuß möglich. Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Weitere Informationen: | | Größe: | 3 | F1: | 2,5 kN | F2: | 2,5 kN | Andrückschraube: | M8 x 35 | Gewicht: | 320 g | A: | 12 | B: | 57 | E: | 25 | H: | 33 | H1: | 120,5 | Hub: | 40 | HW min.: | 22 | HW max.: | 37,5 | L1: | 108 | L2: | 16 | L3: | 115 | M: | M8 | M2: | M20 x 1,5 | N: | 33 | Herstellerartikelnummer: | 94318 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,92* | € 22,12* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,00* | € 22,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,62* | € 22,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,60* | € 23,29* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 23,07* | € 28,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|