Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner GR.3 kurze Bauform AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubstangenspanner GR.3 kurze Bauform AMF
Schubstangenspanner GR.3 kurze Bauform AMF
Schubstangenspanner GR.3 kurze Bauform AMF
Schubstangenspanner GR.3 kurze Bauform AMF
Schubstangenspanner GR.3 kurze Bauform AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772094317
Hersteller:
     Maier
Herst.-Nr.:
     94318
EAN/GTIN:
     4020772094317
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner kurze bauform
Schubstangenspanner, kurze Bauform

Ausführung: Druck- und Zugspanner, kurze Bauform. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Nieten aus nicht rostendem Stahl. Pass-Schrauben vergütet. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Anwendung: Als Druck- und Zugspanner zu verwenden. Zur Befestigung an Blechwänden. Zudem kann der Schubstangenspanner in Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde eingeschraubt werden. Außerdem ist eine Flanschbefestigung mittels Winkelfuß (Bestell-Nr. 3957) möglich.

Auch in Ausführung nicht rostender Stahl lieferbar.

Weitere Informationen:
Größe:
3
Gesamtlänge:
245–258 mm
Haltekraft F1:
2,5 kN
Haltekraft F2:
2,5 kN
Gesamthöhe:
156 mm
Gewicht:
320 g
L1:
108,0
L2:
16
M:
M8
B:
57
A:
12
F1:
2,5 kN
F2:
2,5 kN
H1:
123
H:
33
N:
33,0
Andrückschraube:
M8 x 35
E:
25
HW min.:
22
HW max.:
35
Hub:
40,0
L3:
115
M2:
M20 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: Bauform, Zubehör, 3954, kurze, Spannelemente, Schnellspanner
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
€ 4,90*
ab € 18,20*
€ 22,66*
1 Tag
89
1
€ 7,90*
ab € 18,72*
€ 23,18*
5 Tage
89
1
€ 4,30*
ab € 18,33*
€ 23,38*
Lager 7
26
1
€ 4,79*
ab € 21,94*
€ 26,98*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,26*
€ 27,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.