Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Schubstangenspanner, kurze Bauform Nr. 6844, Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AMF AMF Schubstangenspanner, kurze Bauform Nr. 6844, Gr. 2
Artikeldetailsicht AMF AMF Schubstangenspanner, kurze Bauform Nr. 6844, Gr. 2
Artikeldetailsicht AMF AMF Schubstangenspanner, kurze Bauform Nr. 6844, Gr. 2
Artikel-Nr.:
     223-4114653
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94300
EAN/GTIN:
     4020772094300
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner kurze bauform

AMF Schubstangenspanner, kurze Bauform Nr. 6844, Gr. 2

Schubstangenspanner, kurze Bauform

Ausführung: Druck- und Zugspanner, kurze Bauform. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Nieten aus nicht rostendem Stahl. Passschrauben vergütet. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.

Anwendung: Als Druck- und Zugspanner zu verwenden. Zur Befestigung an Blechwänden. Zudem kann der Schubstangenspanner in Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde eingeschraubt werden. Außerdem ist eine Flanschbefestigung mittels Winkelfuß möglich.

Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
1 kN
F2:
1 kN
Andrückschraube:
M6 x 25
Gewicht:
130 g
A:
10
B:
36
E:
15
H:
24
H1:
73
Hub:
21,5
HW min.:
17
HW max.:
27
L1:
68,5
L2:
13
L3:
68
M:
M6
M2:
M16 x 1,5
N:
30,5
Herstellerartikelnummer:
94300
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
1
€ 4,90*
ab € 15,51*
€ 19,46*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 16,22*
€ 20,39*
6 Tage
50
1
€ 4,30*
ab € 16,03*
€ 20,56*
6 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 16,02*
€ 20,68*
Lager 223
46
1
€ 8,50*
ab € 20,71*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.