Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner GR.2 kurze Bauform AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubstangenspanner GR.2 kurze Bauform AMF
Schubstangenspanner GR.2 kurze Bauform AMF
Schubstangenspanner GR.2 kurze Bauform AMF
Schubstangenspanner GR.2 kurze Bauform AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039540020
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94300
EAN/GTIN:
     4020772094300
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner kurze bauform
Schubstangenspanner, kurze Bauform Ausführung: Druck- und Zugspanner, kurze Bauform. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Nieten aus nicht rostendem Stahl. Passschrauben vergütet. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Anwendung: Als Druck- und Zugspanner zu verwenden. Zur Befestigung an Blechwänden. Zudem kann der Schubstangenspanner in Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde eingeschraubt werden. Außerdem ist eine Flanschbefestigung mittels Winkelfuß möglich. Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
Weitere Informationen:
Größe:
2
L2:
13
L1:
68,5
A:
10
M:
M6
H:
24
E:
15
Gewicht:
130 g
B:
36
L3:
68
H1:
73
F1:
1 kN
F2:
1 kN
Hub:
21,5
M2:
M16 x 1,5
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kurz, kurze, und, Zubehör, Schubstangen-Spanner, Schnellspanner, Bauform, AMF, 3954, Spanner, Spannelemente, Schubstangen, 3039540020, 39540020
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 15,42*
€ 19,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,05*
€ 20,13*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 16,20*
€ 20,33*
Lager 214
50
1
€ 4,30*
ab € 16,07*
€ 20,53*
1 Tag
50
1
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.