Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4114532 Herst.-Nr.: 370239 EAN/GTIN: 4020772370237 |
| |
|
| | |
| AMF Parallelunterlagen-Paar, einsatzgehärtet Nr. 6348PSP, 8,0 x 26,0 x 125 mm Präzisions-Parallelunterlagen-Paar Ausführung: Einsatzgehärtet (Härte 600–700 HV10) und paarweise planparallel feingeschliffen. Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite ±0,01 mm. Stirnseitig mit Größenangabe gekennzeichnet. Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet und gewährleisten so eine parallele Aufspannung. Weitere Informationen: | | Breite: | 8 mm | Höhe: | 26 mm | Länge: | 125 mm | Herstellerartikelnummer: | 370239 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 33,23* | € 42,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 34,76* | € 44,26* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,08* | € 44,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,87* | € 48,35* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 43,74* | € 55,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|