Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagen Paar 8x26x125 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelunterlagen Paar 8x26x125 AMF
Parallelunterlagen Paar 8x26x125 AMF
Parallelunterlagen Paar 8x26x125 AMF
Parallelunterlagen Paar 8x26x125 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3038690007
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     370239
EAN/GTIN:
     4020772370237
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Präzisions-Parallelunterlagen-Paar Ausführung: Einsatzgehärtet (Härte 600–700 HV10) und paarweise planparallel feingeschliffen. Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite ±0,01 mm. Stirnseitig mit Größenangabe gekennzeichnet. Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet und gewährleisten so eine parallele Aufspannung.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
26 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spanntechnik, Paar, und, Zubehör, Präzisions-Parallelunterlagen-Paar, 3869, Parallelunterlagen-Paar, 125, QR4025884, AMF, Spannelemente, Parallel-Anschlag, Parallel-Unterlagen, Präzisions-Parallelanschlag, Präzisions-Parallelunterlage, 4020772370237, 3038690007, 38690007
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,79*
ab € 33,14*
€ 42,27*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 33,08*
€ 42,31*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,49*
€ 44,21*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 34,24*
€ 44,60*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 33,11*
€ 47,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 34,24* pro Packung)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.