Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter Spannbereich: 0-10 mm, Aufnahme: B12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter Spannbereich: 0-10 mm, Aufnahme: B12
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter Spannbereich: 0-10 mm, Aufnahme: B12
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter Spannbereich: 0-10 mm, Aufnahme: B12
Artikel-Nr.:
     223-4113990
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     871008
EAN/GTIN:
     4019208009407
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter 0-10
schnellspannbohrfutter röhm

RÖHM Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter Spannbereich: 0-10 mm, Aufnahme: B12

Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter

Ausführung: Mit Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend. Mit spitzer Hülse für hohe Rundlaufgenauigkeit (0,05 mm). Alle Verschleißteile sind gehärtet.

Anwendung: Durch die selbsttätige Nachspannung besonders für hohe Drehzahlen auf CNC-gesteuerten Bohrwerken, Sonderbohrwerken und Produktionsbohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0-10 mm
Aufnahme:
B 12
Außen-Ø:
43 mm
Länge geöffnet:
82,5 mm
Länge geschlossen:
90,1 mm
Herstellerartikelnummer:
871008
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,72*
€ 104,72*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 87,90*
€ 105,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,22*
€ 106,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,77*
€ 109,28*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 115,55*
€ 135,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
871012
ab € 92,96*
Ähnlich
RÖHM
871016
ab € 99,12*
Ähnlich
RÖHM
871017
ab € 99,25*
Ähnlich
RÖHM
871051
ab € 57,33*
Ähnlich
RÖHM
871064
ab € 61,46*
Ähnlich
RÖHM
871065
ab € 63,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.