| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4113435 Herst.-Nr.: 3204/P90 EAN/GTIN: 4033119000391 |
| |
|
| | |
| LÖWE Profilschere mit fest stehendem Amboss 210 mm, Profile bis 25 X 45 mm, Rohre bis 32 mm Profilschere Ausführung: Scherenkörper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschützt und antihaftbeschichtet, Amboss aus Zink-Druckguss. Das Original-Löwe-Prinzip steht für ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss. Griffe mit Kunststoffhüllen und Abgleitschutz. Anwendung: Zum leichten und sauberen Schneiden von Kunststoff-Profilen, Schläuchen, Kunststoffrohren und Mehrschichtverbundrohren. Weitere Informationen: | | Griff: | Kunststoff | Länge: | 215 mm | Profile: | 25 x 45 mm | Rohrdurchmesser: | 32 mm | Anschlag: | Nein | Anwendung: | Zum Schneiden von Kunststoffprofilen und -rohren | SB-Verpackt: | Ja | Schneidenlänge: | 55 mm | Hebelübersetzung: | Nein | Material Scherenkörper: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,45* | € 39,21* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 29,45* | € 39,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,39* | € 39,40* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,85* | € 39,78* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 38,14* | € 50,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|