Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÖWE Universalschere mit fest stehendem Amboss 200 mm, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LÖWE LÖWE Universalschere mit fest stehendem Amboss 200 mm, verchromt
Artikeldetailsicht LÖWE LÖWE Universalschere mit fest stehendem Amboss 200 mm, verchromt
Artikeldetailsicht LÖWE LÖWE Universalschere mit fest stehendem Amboss 200 mm, verchromt
Artikeldetailsicht LÖWE LÖWE Universalschere mit fest stehendem Amboss 200 mm, verchromt
Artikel-Nr.:
     223-4113429
Hersteller:
     Löwe
Herst.-Nr.:
     1105
EAN/GTIN:
     4033119000049
Suchbegriffe:
Ambossschere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere

LÖWE Universalschere mit fest stehendem Amboss 200 mm, verchromt

Universalschere 1105

Ausführung: Scherenkörper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschützt und antihaftbeschichtet, Amboss aus Zink-Druckguss. Das Original-Löwe-Prinzip steht für ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss. Auch bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes bleibt die hohe Zähigkeit erhalten. Griffe mit Kunststoffhüllen und Abgleitschutz.

Anwendung: Zum Schneiden von Holz, Kunststoff, Gummi, Schläuchen etc.
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoff
Länge:
200 mm
Anschlag:
Nein
Anwendung:
Für alle Materialien außer Metall: Leisten, Profile, Rohre und Schläuche
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Typ 1105
Länge Schneide:
40 mm
Hebelübersetzung:
Nein
Material Scherenkopf:
Sonderstahl
Material Scherenkörper:
Stahlblech
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
232
€ 6,90*
ab € 24,92*
€ 33,66*
3 Tage
198
€ 4,79*
ab € 24,83*
€ 33,70*
1 Tag
237
€ 7,90*
ab € 25,19*
€ 34,20*
4 Tage
239
€ 4,30*
ab € 25,15*
€ 34,76*
Lager 223
230
€ 8,50*
ab € 32,34*
€ 43,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.