| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4113411 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784096829 |
| |
|
| | |
| FORMAT Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, lackiert gehärtet (mind. 58 HRC), 240 mm - linksschneidend Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, besonders robust, linksschneidend Ausführung: Besonders robust, Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet und komplett vergütet, Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), mit Mikroverzahnung. Griffe lackiert. Anwendung: Für gerade durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien in Blechen bis 1,5 mm und in Edelstahlblechen bis 1,0 mm. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Länge: | 240 mm | Schneidenlänge: | 24 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784096829 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 25,09* | € 33,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,07* | € 33,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,14* | € 33,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,14* | € 35,40* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 29,76* | € 39,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|