Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 0,5 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 0,5 x 75 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 0,5 x 75 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 0,5 x 75 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 0,5 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     223-4112869
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784093552
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

FORMAT Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 0,5 x 75 mm

Schraubendreher für Schlitz, mit runder Klinge

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

Klinge beschichtet für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
159 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784093552
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
328
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,81*
3 Tage
276
1
€ 4,79*
ab € 1,19*
€ 1,81*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,81*
5 Tage
199
1
€ 4,30*
ab € 1,19*
€ 1,84*
Lager 223
339
1
€ 8,50*
ab € 1,35*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.