Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Rasten-Spannhebel aus Stahl M12, für verstellbare Spanneisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rasten-Spannhebel aus Stahl M12, für verstellbare Spanneisen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rasten-Spannhebel aus Stahl M12, für verstellbare Spanneisen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rasten-Spannhebel aus Stahl M12, für verstellbare Spanneisen
Artikel-Nr.:
     223-4112485
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784342995
Suchbegriffe:
Rasten-Spannhebel
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen

FORMAT Rasten-Spannhebel aus Stahl M12, für verstellbare Spanneisen

Rasten-Spannhebel

Ausführung: Aus Stahl, brüniert.

Anwendung: Für verstellbare Spanneisen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Größe:
M12
l:
135 mm
d:
33 mm
h:
48 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784342995
Weitere Suchbegriffe: spanneisen verstellbar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 29,05*
€ 38,11*
7 Tage
3
€ 4,79*
ab € 28,85*
€ 38,12*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 29,04*
€ 38,24*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 28,99*
€ 39,06*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 33,31*
€ 43,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.