Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Gabelspanneisen, abgeschrägt DIN 6315B, Schlitzbreite: 14 mm, Länge: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gabelspanneisen, abgeschrägt DIN 6315B, Schlitzbreite: 14 mm, Länge: 125 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gabelspanneisen, abgeschrägt DIN 6315B, Schlitzbreite: 14 mm, Länge: 125 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gabelspanneisen, abgeschrägt DIN 6315B, Schlitzbreite: 14 mm, Länge: 125 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gabelspanneisen, abgeschrägt DIN 6315B, Schlitzbreite: 14 mm, Länge: 125 mm
Artikel-Nr.:
     223-4112461
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784138888
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach

FORMAT Gabelspanneisen, abgeschrägt DIN 6315B, Schlitzbreite: 14 mm, Länge: 125 mm

Gabelspanneisen, abgeschrägt

Ausführung: Gehärtet, vergütet, schwarz. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Anwendung: Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Schlitzbreite b1:
14 mm
Länge l:
125 mm
für Schrauben:
M12/M14
a:
24 mm
b2:
38 mm
b3:
12 mm
b4:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784138888
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
20
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,38*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 7,27*
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 7,29*
6 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 5,19*
€ 7,44*
Lager 223
34
1
€ 8,50*
ab € 6,37*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.