Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Schnellspann-Bohrfutter Supra 0-6,5mm B10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Schnellspann-Bohrfutter Supra 0-6,5mm B10
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Schnellspann-Bohrfutter Supra 0-6,5mm B10
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Schnellspann-Bohrfutter Supra 0-6,5mm B10
Artikel-Nr.:
     223-4110589
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     871022
EAN/GTIN:
     4019208009544
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter röhm
schnellspannbohrfutter

RÖHM Schnellspann-Bohrfutter Supra 0-6,5mm B10

Schnellspann-Standard-Bohrfutter, leichte Ausführung, RÖHM

Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend.

Anwendung: Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen.
Mit Kegelaufnahme
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0-6,5 mm
Aufnahme:
B 10
Außen-Ø:
32 mm
Länge geöffnet:
59,5 mm
Länge geschlossen:
65,6 mm
Herstellerartikelnummer:
871022
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter b10
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 48,35*
€ 60,37*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 49,08*
€ 61,34*
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 48,40*
€ 62,46*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 49,66*
€ 62,98*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 63,39*
€ 78,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.