Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schnellspann-Standard-Bohrfutter Spannbereich: 3,0-16 mm, Aufnahme: B18, verkürzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnellspann-Standard-Bohrfutter Spannbereich: 3,0-16 mm, Aufnahme: B18, verkürzt
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnellspann-Standard-Bohrfutter Spannbereich: 3,0-16 mm, Aufnahme: B18, verkürzt
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnellspann-Standard-Bohrfutter Spannbereich: 3,0-16 mm, Aufnahme: B18, verkürzt
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnellspann-Standard-Bohrfutter Spannbereich: 3,0-16 mm, Aufnahme: B18, verkürzt
Artikel-Nr.:
     223-4110588
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784074858
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter 3-16
schnellspannbohrfutter

FORMAT Schnellspann-Standard-Bohrfutter Spannbereich: 3,0-16 mm, Aufnahme: B18, verkürzt

Schnellspann-Standard-Bohrfutter, leichte Ausführung, FORMAT

Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend.

Anwendung: Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen.
Mit Kegelaufnahme, *verkürzt um 7 mm
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Spannbereich:
3-16 mm
Aufnahme:
B 18*
Außen-Ø:
46 mm
Länge geöffnet:
92 mm
Länge geschlossen:
102 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784074858
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter b 18
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
€ 4,90*
ab € 38,73*
€ 50,26*
2 Tage
84
€ 7,90*
ab € 38,79*
€ 50,34*
6 Tage
86
€ 4,30*
ab € 38,91*
€ 51,42*
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 38,87*
€ 51,72*
Lager 223
83
€ 8,50*
ab € 44,13*
€ 57,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.