| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4110571 Herst.-Nr.: 245550 EAN/GTIN: 4019208066974 |
| |
|
| | |
| RÖHM Zahnkranz-Bohrfutter Prima, schlagbohrfest Spannbereich: 0,5-8 mm, Aufnahme: B12 Zahnkranz-Bohrfutter, schlagbohrfest Ausführung: Mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, rechts- und linkslaufend, schlagbohrfest. Anwendung: Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Hand-, Schlag- und Ständerbohrmaschinen. Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 0,5-8 mm | Aufnahme: | B12 | Außen-Ø: | 29,5 mm | Länge geöffnet: | 47,5 mm | Länge geschlossen: | 57,5 mm | Herstellerartikelnummer: | 245550 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 16,75* | € 22,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,76* | € 24,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,93* | € 24,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,35* | € 25,31* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 22,75* | € 30,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|