Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Zahnkranz-Bohrfutter Prima, schlagbohrfest Spannbereich: 0,5-6,5 mm, Aufnahme: B10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Zahnkranz-Bohrfutter Prima, schlagbohrfest Spannbereich: 0,5-6,5 mm, Aufnahme: B10
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Zahnkranz-Bohrfutter Prima, schlagbohrfest Spannbereich: 0,5-6,5 mm, Aufnahme: B10
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Zahnkranz-Bohrfutter Prima, schlagbohrfest Spannbereich: 0,5-6,5 mm, Aufnahme: B10
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Zahnkranz-Bohrfutter Prima, schlagbohrfest Spannbereich: 0,5-6,5 mm, Aufnahme: B10
Artikel-Nr.:
     223-4110570
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     245586
EAN/GTIN:
     4019208067018
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Zahnkranzbohrfutter
schnellspannbohrfutter röhm

RÖHM Zahnkranz-Bohrfutter Prima, schlagbohrfest Spannbereich: 0,5-6,5 mm, Aufnahme: B10

Zahnkranz-Bohrfutter, schlagbohrfest

Ausführung: Mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, rechts- und linkslaufend, schlagbohrfest.

Anwendung: Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Hand-, Schlag- und Ständerbohrmaschinen.

Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0,5-6,5 mm
Aufnahme:
B10
Außen-Ø:
29,5 mm
Länge geöffnet:
43 mm
Länge geschlossen:
53 mm
Herstellerartikelnummer:
245586
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,85*
€ 22,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,29*
€ 23,45*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 17,74*
€ 23,90*
6 Tage
4
€ 4,30*
ab € 17,51*
€ 24,05*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 22,30*
€ 29,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.