Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Scheiben DIN 6340 M20 Ausführung: DIN 6340 vergütet (350+80HV30), Nr. 82883


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AMF AMF Scheiben DIN 6340 M20 Ausführung: DIN 6340 vergütet (350+80HV30), Nr. 82883
Artikeldetailsicht AMF AMF Scheiben DIN 6340 M20 Ausführung: DIN 6340 vergütet (350+80HV30), Nr. 82883
Artikeldetailsicht AMF AMF Scheiben DIN 6340 M20 Ausführung: DIN 6340 vergütet (350+80HV30), Nr. 82883
Artikel-Nr.:
     223-4031989
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82883
EAN/GTIN:
     4020772082888
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340

AMF Scheiben DIN 6340 M20 Ausführung: DIN 6340 vergütet (350+80HV30), Nr. 82883

Präzisions-Unterlegscheibe, DIN 6340

Ausführung: Gestanzt und plangepresst, 1200–1400 N/mm² Festigkeit.

Ausführung: Gestanzt, plangepresst und vergütet, schwarz, 1200–1400 N/mm² Festigkeit.
Weitere Informationen:
Größe:
M20 | 3/4 inch
Bohrungs-Ø D1:
21 mm
Außen-Ø D2:
50 mm
Stärke s:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
82883
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,13*
€ 1,64*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,15*
€ 1,69*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,71*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,23*
€ 1,76*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.