Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Muttern für T-Nuten DIN508 M20x22 mm Nr. 80085


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AMF AMF Muttern für T-Nuten DIN508 M20x22 mm Nr. 80085 Nutenstein DIN508 M20x22mm AMF
Artikeldetailsicht AMF AMF Muttern für T-Nuten DIN508 M20x22 mm Nr. 80085 Nutenstein DIN508 M20x22mm AMF
Artikeldetailsicht AMF AMF Muttern für T-Nuten DIN508 M20x22 mm Nr. 80085 Nutenstein DIN508 M20x22mm AMF
Artikeldetailsicht AMF AMF Muttern für T-Nuten DIN508 M20x22 mm Nr. 80085 Nutenstein DIN508 M20x22mm AMF
Artikel-Nr.:
     223-4031985
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80085
EAN/GTIN:
     4020772080082
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508

AMF Muttern für T-Nuten DIN508 M20x22 mm Nr. 80085

Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde

Ausführung: Mit Innengewinde.

Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.

Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird.
Weitere Informationen:
d x T-Nut:
M20 x 22
Maß a:
21,7 mm
Maß e:
35 mm
Maß h:
28 mm
Maß k:
14 mm
Herstellerartikelnummer:
80085
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
106
20
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,30*
2 Tage
106
1
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 4,64*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,45*
€ 4,65*
1 Tag
106
1
€ 7,90*
ab € 3,48*
€ 4,69*
Lager 223
106
1
€ 8,50*
ab € 4,47*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.