Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

508-M20X22 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508-M20X22 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
508-M20X22 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
508-M20X22 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
Artikel-Nr.:
     C5671-80085
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80085
EAN/GTIN:
     4020772080082
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
vergütet, Güte 10.
Weitere Informationen:
D x Nut:
M20x22
Prüfkraft:
196,0 kN
A:
21,7
E:
35
H:
28
K:
14
VE:
25
Gewicht:
155 g
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, nutenstein din 508 m 20, din 508, din 508 m20, 508-m20x22, 508, m20x22, muttern, für, t-nuten, t-nutenstein, t, nutenstein
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.