Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Wasserwaage R-300 81 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Wasserwaage R-300 81 cm
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Wasserwaage R-300 81 cm
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Wasserwaage R-300 81 cm
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Wasserwaage R-300 81 cm
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Wasserwaage R-300 81 cm
Artikel-Nr.:
     223-4030848
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005069183721
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Wasserwaage R-300 81 cm

Wasserwaage R-300
• Aluminium-Fünfkammer-R-Profil, verwindungssteif
• MIt 1 Horizontal-Libelle und 2 Vertikal-Libellen
• Führungssichere Anreißkante über die volle Länge
• Messgenauigkeit Normal- und Umschlagmessung 0,029° = 0,5 mm/m
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
6 cm
Laser:
Nein
Skala:
Nein
Breite:
4,3 cm
Länge:
81 cm
Magnet:
Nein
Profil:
Aluminium-R-Profil
Endkappen:
Abnehmbar, stoßdämpfend, Rutsch-Stopper
Werkstoff:
Aluminium
Ausziehbar:
Nein
Durchgriff:
Nein
Gürtelclip:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Gehäuseform:
5-Kammer-R-Profil
Nettogewicht:
1,04 kg
Farbe Gehäuse:
gelb
Gewicht Folien:
3 g
Neigungsmesser:
Nein
Anzahl Libellen:
3
Umschlagmessung:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Gehäuseveredelung:
pulverbeschichtet
Herstellergarantie:
10 a
Anzahl Messflächen:
2 Blatt
Libellen-Lupeneffekt:
Nein
Messfläche, gefräst:
Nein
Messflächen gefräst:
Nein
Anzahl Vertikallibellen:
2 Blatt
Libellenanzahl, vertikal:
2 St.
Messfläche, beschichtet:
Ja
Anzahl Horizontallibellen:
1 Blatt
Fällt unter Elektrogesetz:
Nein
Libellenanzahl, horizontal:
1 St.
Messgenauigkeit Normallage:
0.5 mm/m
Fällt unter Batteriegesetz:
Nein
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
60 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
43 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
810 mm
Messgenauigkeit Umschlagmessung:
0.5 mm/m
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1.042 g
Messgenauigkeit in Normalposition:
0,5 mm/m
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
810*43*60 mm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0,5 mm/m
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,06*
€ 59,01*
5 Tage
14
€ 4,79*
ab € 47,54*
€ 59,40*
€ 4,00*
ab € 48,08*
€ 59,96*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 50,68*
€ 62,63*
Lager 223
16
€ 8,50*
ab € 68,22*
€ 80,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 32,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.