Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXCESS WORKWEAR Hängetasche, PES, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EXCESS WORKWEAR EXCESS WORKWEAR Hängetasche, PES, schwarz
Artikeldetailsicht EXCESS WORKWEAR EXCESS WORKWEAR Hängetasche, PES, schwarz
Artikeldetailsicht EXCESS WORKWEAR EXCESS WORKWEAR Hängetasche, PES, schwarz
Artikel-Nr.:
     223-4030294
Hersteller:
     Excess Workwear
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250331800886
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hängetasche schwarz

EXCESS WORKWEAR Hängetasche, PES, schwarz

Hängetaschen (Paar)

Ausführung:
• Ergonomischer Schnitt
• Starke Nähte
Material: Strapazierfähiger Polyesterstoff
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Branche:
universelle Branche
Material:
100 % Polyester (PES)
Grammatur:
275 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Taschenart:
Hängetasche
Ausstattung:
Fächer
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,58*
€ 14,82*
2 Tage
37
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 14,88*
3 Tage
37
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 14,90*
3 Tage
1000
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 10,5635*
€ 15,1735*
Lager 223
37
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,18*
€ 18,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.