Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH Aufsteckversenker HW VARIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Aufsteckversenker HW VARIO
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Aufsteckversenker HW VARIO
Artikeldetailsicht FISCH FISCH Aufsteckversenker HW VARIO
Artikel-Nr.:
     223-4030261
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002696016113
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
fisch-tools aufsteckversenker
aufstecksenker

FISCH Aufsteckversenker HW VARIO

Aufsteckversenker HW, verstellbar
• 90° Spitzenwinkel
• Für Holzspiralbohrer von 3–8 mm
• Rationelles Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
• Für Arbeiten an Weich- und Hartholz, furnierten Platten, mitteldichten Holzfaserplatten und Kunststoff

Lieferung: Mit Innen-6-kant-Montageschlüssel, ohne Holzspiralbohrer.
Weitere Informationen:
Material:
HW
Anwendung:
für Holzspiralbohrer von 3 bis 8 mm und zum Bohren und Ansenken in einem Arbeitsgang
Bohrerdurchmesser:
3-8 mm
SB-Verpackt:
Ja
Verstellbar:
Ja
Gesamtlänge:
35 mm
Prüfzeichen:
Nein
Zentrierspitze:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 31,87*
€ 41,55*
€ 4,90*
ab € 30,50*
€ 41,59*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 32,09*
€ 41,91*
6 Tage
5
€ 4,95*
ab € 32,31*
€ 42,20*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 41,34*
€ 54,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.