Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4021676 Herst.-Nr.: 41046 EAN/GTIN: 4020772041045 |
| |
|
| | |
| AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 18-40mm/ 4mm Zapfen Gelenk-Stirnlochschlüssel Ausführung: Aus Spezialstahl, im Brünierton angelassen und mit elektrisch angeschweißten Zapfen. Anwendung: Für Zweilochmuttern. Weitere Informationen: | | Zapfenabstand: | 18-40 mm | Länge: | 150 mm | Zapfen-Ø: | 4 mm | Zapfenlänge: | 5 mm | Stärke: | 5 mm | Marke: | AMF | Herstellerartikelnummer: | 41046 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,56* | € 11,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,87* | € 13,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,93* | € 13,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,30* | € 13,72* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,70* | € 16,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|