Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 125-200mm/ 8mm Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 125-200mm/ 8mm Zapfen Gelenk-Stirnlochschlüssel125-200mm/8mm Zapfen AMF
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 125-200mm/ 8mm Zapfen Gelenk-Stirnlochschlüssel125-200mm/8mm Zapfen AMF
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 125-200mm/ 8mm Zapfen Gelenk-Stirnlochschlüssel125-200mm/8mm Zapfen AMF
Artikel-Nr.:
     223-4021662
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41111
EAN/GTIN:
     4020772041113
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 125-200mm/ 8mm Zapfen

Gelenk-Stirnlochschlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, im Brünierton angelassen und mit elektrisch angeschweißten Zapfen.

Anwendung: Für Zweilochmuttern.
Weitere Informationen:
Zapfenabstand:
125-200 mm
Länge:
405 mm
Zapfen-Ø:
8 mm
Zapfenlänge:
8 mm
Stärke:
10 mm
Marke:
AMF
Herstellerartikelnummer:
41111
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,32*
€ 48,49*
1 Tag
20
€ 6,90*
ab € 40,52*
€ 48,52*
1 Tag
14
€ 7,90*
ab € 43,58*
€ 52,04*
3 Tage
20
€ 4,30*
ab € 43,37*
€ 52,82*
Lager 223
20
€ 8,50*
ab € 53,71*
€ 63,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.