Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 18-40mm/ 3mm Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 18-40mm/ 3mm Zapfen
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 18-40mm/ 3mm Zapfen
Artikeldetailsicht AMF AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 18-40mm/ 3mm Zapfen
Artikel-Nr.:
     223-4021659
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41038
EAN/GTIN:
     4020772041038
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel

AMF Gelenk-Stirnlochschlüssel 18-40mm/ 3mm Zapfen

Gelenk-Stirnlochschlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, im Brünierton angelassen und mit elektrisch angeschweißten Zapfen.

Anwendung: Für Zweilochmuttern.
Weitere Informationen:
Zapfenabstand:
18-40 mm
Länge:
150 mm
Zapfen-Ø:
3 mm
Zapfenlänge:
4 mm
Stärke:
5 mm
Marke:
AMF
Herstellerartikelnummer:
41038
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 9,39*
€ 12,20*
5 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 9,44*
€ 12,29*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 9,58*
€ 12,47*
5 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 9,48*
€ 12,54*
Lager 223
30
1
€ 8,50*
ab € 12,14*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.