Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Ersatzklinge 50mm für Farbschaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Ersatzklinge 50mm für Farbschaber
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Ersatzklinge 50mm für Farbschaber
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Ersatzklinge 50mm für Farbschaber
Artikel-Nr.:
     223-4021355
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     442
EAN/GTIN:
     7311518002848
Suchbegriffe:
Farbkratzer
Farbschaber
KFZ-Ziehmesser
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte

BAHCO Ersatzklinge 50mm für Farbschaber

Klinge für Farbschaber

Ausführung: Aus Hartmetall, für extrem lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Material:
Hartmetall
Anwendung:
Für Farbschaber
Gewicht [Gramm]:
6 g
Gewicht oz:
0.2 oz
GS-geprüft:
Nein
Klingenform:
gerade, konvex präzisionsgeschliffen
SB-Verpackt:
Nein
Klingenbreite:
50 mm
Klingenlänge in:
2 in
Klingenlänge mm:
50 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
574
10
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 7,94*
2 Tage
574
1
€ 4,90*
ab € 6,53*
€ 8,47*
2 Tage
574
1
€ 7,90*
ab € 6,63*
€ 8,60*
6 Tage
107437
1
€ 4,30*
ab € 6,60*
€ 8,75*
Lager 223
573
1
€ 8,50*
ab € 8,48*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
449
ab € 6,44*
Ähnlich
Bahco
451
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.