Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Nr. 20- 6-kant 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Nr. 20- 6-kant 12 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Nr. 20- 6-kant 12 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Nr. 20- 6-kant 12 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Nr. 20- 6-kant 12 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Nr. 20- 6-kant 12 mm
Artikel-Nr.:
     223-4011029
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6166560
EAN/GTIN:
     4010886616659
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Nr. 20- 6-kant 12 mm

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und matt verchromt.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12,0 mm
Länge:
24,7 mm
Außen-Ø:
17,0 mm
Herstellerartikelnummer:
6166560
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 5,41*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 4,07*
€ 5,44*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,56*
€ 5,53*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 5,53*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 5,19*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 2013
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.