Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Kleinrechen 10 Zinken, 18,5 cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Kleinrechen 10 Zinken, 18,5 cm breit
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Kleinrechen 10 Zinken, 18,5 cm breit
Artikel-Nr.:
     223-3695746
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500318501
Suchbegriffe:
Blumenrechen
Kleinharke
Kleinrechen
gardena kleinrechen

GARDENA Kleinrechen 10 Zinken, 18,5 cm breit

combisystem Kleinrechen
• Hochwertiger Qualitätsstahl, Duroplast-beschichtet (Korrosionschutz)
Vielseitig verwendbar für Kleinarbeiten wie Säubern, Aufrauen und Einebnen.

Hinweis: Zuverlässige Technik, das combisystem-Gerät wird einfach am Stiel eingesteckt und festgeschraubt.
Weitere Informationen:
Basis:
Kleinrechen
Farbe:
türkis
mit Stiel:
Nein
Mit Hülse:
Nein
Form Zinken:
flach
doppelseitig:
Nein
Arbeitsbreite:
185 mm
geeignet für:
Combisystem
Material Zinken:
Stahl
Anzahl Zinken gesamt:
10 St.
Weitere Suchbegriffe: blumenrechen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 8,28*
€ 11,28*
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 8,36*
€ 11,98*
1
€ 4,00*
ab € 8,61*
€ 15,86*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 15,94*
Lager 223
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 17,16*
€ 23,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.