Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Einschlaganker EA ll M 10X30 verzinkt (VE=50/1) Nr.48332


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Einschlaganker EA ll M 10X30 verzinkt (VE=50/1) Nr.48332
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Einschlaganker EA ll M 10X30 verzinkt (VE=50/1) Nr.48332
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Einschlaganker EA ll M 10X30 verzinkt (VE=50/1) Nr.48332
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Einschlaganker EA ll M 10X30 verzinkt (VE=50/1) Nr.48332
Artikel-Nr.:
     223-3592566
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048332
EAN/GTIN:
     4006209483329
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Spreizdübel
fischer einschlaganker m10

FISCHER Einschlaganker EA ll M 10X30 verzinkt (VE=50/1) Nr.48332

Der fischer Einschlaganker EA II ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Einschlaganker wird mit dem Hammer oberflächenbündig zum Verankerungsgrund gesetzt. Mit dem Einschlagwerkzeug EHS Plus oder dem Maschinensetzgerät EMS wird die Hülse durch das Eintreiben des innen liegenden Stiftes aufgespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Für eine korrekte Verspreizung muss kein Drehmoment auf die Schraube oder die Gewindestange aufgebracht werden. Der fischer Einschlaganker EA II ist ideal, um Sprinkleranlagen, Gitter und Konsolen im Innenbereich mit Zulassung zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
30mm
Bohrernenndurchmesser:
12mm
Gewindemaß (mm):
10mm
Zul. Last Zugzone:
3,9kN
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
VDS Anerkennung | FM (Factory Mutual) | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M10
Max. Einschraubtiefe:
14mm
Min. Bohrlochtiefe:
33mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
33mm
Min. Einschraubtiefe:
10mm
Min. Verankerungstiefe:
30mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50C62
net_weight:
878.00GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2545*
€ 0,3617*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3019*
€ 0,3927*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,3065*
€ 0,4065*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3093*
€ 0,4093*
Lager 223
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,6724*
€ 0,8424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8424*
€ 1,00246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8224*
€ 0,97866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7624*
€ 0,90726
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7324*
€ 0,87156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6724*
€ 0,80016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.