Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Messing Spreizdübel-M5 Nr.026425 (VE=100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Messing Spreizdübel-M5 Nr.026425 (VE=100)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Messing Spreizdübel-M5 Nr.026425 (VE=100)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Messing Spreizdübel-M5 Nr.026425 (VE=100)
Artikel-Nr.:
     223-3551502
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     947036
EAN/GTIN:
     4317784241861
Suchbegriffe:
Messingspreizdübel
Spreizdübel
spreizdübel

E-NORM Messing Spreizdübel-M5 Nr.026425 (VE=100)

Messing-Spreizdübel
• Mit sanft verlaufendem Konus und stark gerändelter Außenfläche
• Hohe Haltekräfte, drehsicher und griffig
• Zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton und Ziegelmauerwerk
• Ideal für Durchsteckverfahren
• Schraubenlänge = Dübellänge + Anbauteildicke

WICHTIG! Angegebene Bohrlochgröße beachten.
Weitere Informationen:
Lastwerte:
Nein
Zulassung:
Nein
Montageart:
Durchsteckmontage
Ausführung:
für metrische Gewinde
Eigenschaft:
kein Mitdrehen durch rutschhemmende Oberflächenstruktur
Gütesiegel:
Nein
ICC-Zulassung:
Nein
Länge Dübel:
20 mm
Wirkungsweise:
Reibschluss
Brandgutachten:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Werkstoff Dübel:
Messing
ETA-Zulassung (1):
Nein
Durchmesser Dübel:
6.5 mm
Bohrernenndurchmesser:
7 mm
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Brandschutzprüfbericht:
Nein
Innengewinde [metrisch]:
M5 mm
Technische Dokumentation:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0691*
€ 0,0977*
7 Tage
1300
100
€ 4,95*
ab € 0,071*
€ 0,1001*
1
€ 5,90*
ab € 0,0687*
€ 0,1058*
Lager 223
1300
100
€ 8,50*
ab € 0,0813*
€ 0,1147*
3 Tage
352
100
€ 6,99*
ab € 0,1096*
€ 0,1536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.