| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3491182 Herst.-Nr.: H110.A90.125 EAN/GTIN: 4021885025526 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Bockrolle Edelstahl Raddurchmesser 125mm 150kg Tragkraft Bockrolle, Lauffläche weiß H110.A90 • Gabel aus Edelstahl • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. • Lauffläche: Kunststoff weiß • Radkörper: Kunststoff • Gleitlager Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Maße: | 150 x 100 cm (B x H) | Werkstoff: | Aluminium | abwischbar: | Ja | Masse (Gewicht): | 9,6 kg | Farbe des Rahmens: | alu | Tafel magnethaftend: | Ja | Material des Rahmens: | Aluminium | Produkttypbezeichnung: | Design CC | Ablageschale vorhanden: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | Oberflächenbeschaffenheit: | emailliert | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard Design CC | Zubehör für die Wandbefestigung: | Montagezubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,26* | € 13,07* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,74* | € 13,92* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,91* | € 13,93* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,37* | € 14,52* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,19* | € 18,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|