Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle EdelStahl Rad-d 125mm 130KG Tragfähigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle EdelStahl Rad-d 125mm 130KG Tragfähigkeit
Bockrolle EdelStahl Rad-d 125mm 130KG Tragfähigkeit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601704
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H110.A90.125
EAN/GTIN:
     4021885025526
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Edelstahl-Transportgeräterolle, Bockrolle Polyamidbandage auf Kunststoff-Felge

Ausführung: Wahlweise als Standard- oder Schwerlastausführung
Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Lager: Gleitlager, Edelstahl-Rollenlager



Hochwertiges Edelstahlgehäuse
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
H110.A90.125
a:
125 mm
c:
37,5 mm
e:
155 mm
g:
95 x 80 mm
h:
80 x 60 mm
k:
9 mm
f:
130 kg
Herstellerartikelnummer:
H110.A90.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle polyamid 125mm, schwerlastrolle, schwerlastrollen 125mm, 30207406, Bockrollen, Lenkrollen, Polyamid-Räder, Räder, Rollen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 10,20*
€ 13,10*
Lager 6C8MS
15
10
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 13,90*
9 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 11,36*
€ 14,60*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 14,64*
1
€ 5,90*
ab € 11,11*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A90.128
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.