Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Kugellager Guss-Polyurethan 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Kugellager Guss-Polyurethan 100mm
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Kugellager Guss-Polyurethan 100mm
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Kugellager Guss-Polyurethan 100mm
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Kugellager Guss-Polyurethan 100mm
Artikel-Nr.:
     223-3480211
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B90.102
EAN/GTIN:
     4021885087647
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad

BS ROLLEN Kugellager Guss-Polyurethan 100mm

Polyurethanrad B90

• Kugellager
• Material Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 (±3) Shore A
• Material Radkörper: Aluminium
Weitere Informationen:
Basis:
Rad
Lagerung:
Kugellager
Radbreite:
40 mm
Nabenlänge:
40 mm
Oberfläche:
Polyurethan
Modellnummer:
B90
Einsatzbereich:
Apparate
Achsdurchmesser:
20 mm
Shorehärte (A):
95 °
Raddurchmesser:
100 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Farbe Lauffläche:
orange
Material Radkörper:
Aluminium
Material Laufbelag:
Kunststoff
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 13,98*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 11,35*
€ 14,59*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 11,52*
€ 14,74*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 12,29*
€ 15,69*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 14,23*
€ 18,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B90.150
ab € 20,96*
Ähnlich
BS Rollen
B90.251
ab € 45,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.