| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3391417 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8015825009208 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Knotengeflecht 100/8/15 50 Meter verzinkt Knotengeflecht NODAFORT • Aus dickverzinkten Drähten • Abstand Vertikaldrähte: 15 cm • Horizontaldraht-Ø 2,0 mm • Vertikaldraht-Ø 2,0 mm • Kantendraht-Ø 2,5 mm • Rollenlänge 50 m Abmessung: Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal Weitere Informationen: | | Höhe: | 1000 mm | Länge: | 50 m | Gewicht: | 21 kg | Werkstoff: | Draht | Ausführung: | 4-eckig | Oberfläche: | dickfeuerverzinkt | Anwendungsbereich: | Zaunanlage | Drahtsärke Fußdraht: | 2.5 mm | Drahtsärke Kopfdraht: | 2.5 mm | Anzahl Horizontaldrähte: | 8 St. | Drahtsärke Vertikaldraht: | 2 mm | Drahtsärke Horizontaldraht: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 59,3613* | € 75,7813* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,80* | ab € 59,95* | € 76,54* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,80* | ab € 59,95* | € 76,54* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 75,00* | ab € 59,95* | € 76,54* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 80,39* | € 102,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|