Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSI Fitschenringe 11mm-vermessingt Nr.328110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HSI HSI Fitschenringe 11mm-vermessingt Nr.328110
Artikeldetailsicht HSI HSI Fitschenringe 11mm-vermessingt Nr.328110
Artikel-Nr.:
     223-3253324
Hersteller:
     HSI
Herst.-Nr.:
     328110
EAN/GTIN:
     4001221328115
Suchbegriffe:
Fitschenring
fitschenringe 11 mm

HSI Fitschenringe 11mm-vermessingt Nr.328110

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,084*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.